Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x500x140 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x500x140 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x500x140 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x500x140 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7424006
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424006
EAN/GTIN:
     4012195242987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
2400 mm
Nivellierbereich:
40 mm | 140 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Trennwand:
nein
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
ja
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, E-Kanal, Estrichbündiger-Kanal, OKA-Kanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 2.400 Millimeter (ab € 0,11279* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,93*
€ 810,31
pro Stück
ab 2,4 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423956
ab € 117,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423976
ab € 117,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424320
ab € 191,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424322
ab € 197,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424324
ab € 200,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424326
ab € 202,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424821
ab € 18,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424286
ab € 59,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424840
ab € 7,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424842
ab € 25,09602*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424844
ab € 10,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 9,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062132
ab € 50,05002*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.