Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GES9 2400x600x140 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GES9 2400x600x140 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GES9 2400x600x140 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GES9 2400x600x140 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7424204
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424204
EAN/GTIN:
     4012195243670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
2400 mm
Nivellierbereich:
40 mm | 140 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
6
Mit Trennwand:
nein
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
ja
Weitere Suchbegriffe: E-Kanal, Estrichbündiger-Kanal, OKA-Kanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,95*
  
Preis gilt ab 1.200 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 392,79*
€ 467,42
pro Meter
ab 4,8 Meter
€ 387,11*
€ 460,66
pro Meter
ab 12 Meter
€ 368,08*
€ 438,02
pro Meter
ab 24 Meter
€ 354,46*
€ 421,81
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 335,95*
€ 399,78
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423958
ab € 130,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423978
ab € 121,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424821
ab € 18,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424288
ab € 62,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424840
ab € 7,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424842
ab € 25,07601*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424844
ab € 10,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 9,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062132
ab € 15,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.