Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x400x100 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x400x100 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x400x100 Stahl bandverzinkt
Kanaleinheit estrichbündig blind, rastend 2400x400x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7424504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424504
EAN/GTIN:
     4012195244493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbstrastenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
2400 mm
Nivellierbereich:
100 mm | 150 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
3
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
nein
Weitere Suchbegriffe: E-Kanal, Estrichbündiger-Kanal, OKA-Kanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 809,60*
€ 963,42
pro Stück
ab 2,4 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423964
ab € 120,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7423984
ab € 121,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424821
ab € 18,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7424304
ab € 65,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401988
ab € 7,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401992
ab € 8,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401996
ab € 9,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7402000
ab € 9,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7402004
ab € 10,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7402008
ab € 11,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7401960
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.