Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-17180F
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17180F
EAN/GTIN:
     4043718303977
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 2.0b A Stecker Hybridkabel, aktives optisches Hybridkabel (AOC)
  • DP 1.2 Standard
  • Quelle: DisplayPort-Stecker mit Verriegelung
  • Anzeige: HDMI A-Stecker
  • Plug and Play - keine Treiber erforderlich
  • Vergoldete Kontakte
  • Metallgehäuse-Stecker
  • AOC-Kabel: Wandelt elektrische Datensignale in optische Signale um
  • 4 Adern OM3 Multimode-Glasfaser (Hochgeschwindigkeitsdaten) & 7 Kupferadern (Strom und Low-speed Daten)
  • Rundkabel schwarzer PVC-Mantel, Außendurchmesser: 5,2 mm
  • Biegeradius > 20 mm
  • Bandbreiten von bis zu 18 Gb/s
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840×2160@60Hz 4096×2160@60Hz / 4:4:4
  • Integrierter HDMI-Ethernet-Kanal (HEC) für Netzwerkdatenübertragung mit bis zu 100 Mb/s
  • Unterstützt 3D / HDCP2.2 / EDID / ARC / CEC
  • HDR wird nicht unterstützt
  • Betriebstemperatur: 0°C - +50°C
  • Lagertemperatur: -20°C - +70°C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.