| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-17182I Herst.-Nr.: 17182I EAN/GTIN: 4043718278053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Konverterkabel wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. - Anschlüsse: 1x DisplayPort Stecker auf 1x HDMI-A Stecker
- Chipsatz: Parade PS176
- Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional
- DisplayPort 1.2a und High Speed HDMI 2.0 kompatibel
- Aktives Kabel, für Grafikkarten mit DP Ausgang geeignet
- Signalrichtung: Computer DisplayPort-Ausgang zum HDMI-Monitor-Eingang
- Vollkupfer-Adern
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Vergoldete Kontakte
- Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
- Datenübertragungsrate bis zu 18Gb/s
- Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz Mit RGB und YCbCr4:4:4 (je nach System und angeschlossener Hardware)
- Farbe: Schwarz
- Im wiederverschließbaren PE Beutel mit EAN Code
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, inline displayport adapterkabel, Kabel, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |