| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-17186 Herst.-Nr.: 17186 EAN/GTIN: 4043718269518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook - DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker
- Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional
- mit Audio-Unterstützung
- Kompatibel mit den DisplayPort 1.1 Spezifikationen
- Kompatibel mit HDMI, unterstützt PC-Auflösungen VGA, SVGA, XGA, SXGA und UXGA und HDTV Auflösungen 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz(UHD)
- Schwarzes Kabel mit vergoldeten Kontakten
- im wiederverschließbaren PE Beutel mit EAN Code
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 0,5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, Kabel, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |