Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-23183A Herst.-Nr.: 23183A EAN/GTIN: 4043718293360 |
| |
|
| | |
| Die InLine Slatwall-Serie schafft intelligenten Raum für die Einrichtung von Monitorhaltern und Zubehör wie Ablagen für Dokumente, Stifte und Schreibtischutensilien. Das System bietet zwei Montageoptionen für die unterschiedlichsten Installationsanforderungen als Tisch- oder Wandhalterung. Die Tischmontage bietet eine Dual-User Option, d.h. es können Monitore und Zubehör für zwei gegenüberliegende Schreibtische auf unterschiedlichen Ebenen konfiguriert werden. - InLine Slatwall Monitorhalterung kurz
- Material: Stahl
- Farbe: schwarz
- Passend für Bildschirmgröße: 13"-27" und VESA 75/100mm
- Anzahl der Bildschirme: 1
- Gewichtskapazität (pro Bildschirm): 6.5kg
- Neigungsbereich: +45°~-45°
- Schwenkbereich: +15°~-15°
- Bildschirm-Drehung: +180°~-180°
- zur Montage an Inline Slatwall Panel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Montagehalterung, halterung tv, Halterungen / Stative / Schlösser, Slatwall-System |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,81* | € 11,54* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,87* | € 15,77* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 20,02* | € 21,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,31* | € 22,52* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,11* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|