Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 560-33271I Herst.-Nr.: 33271I EAN/GTIN: 4043718300822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktions-Hub USB3.2 Gen.1 in kompaktem Design mit Typ-C Anschluss, zwei USB-A Buchsen, HDMI-Buchse und Cardreader für MicroSD- und SD-Karten. Der Multifunktions-Hub ist ein idealer Reisebegleiter zu Ihrem mobilen Computer, denn er hält alle notwendingen Anschlüsse bereit, die vom Notebook/MacBook nicht bereitgestellt werden. - Anschlüsse: 1x HDMI Buchse, 2x USB 3.2 Gen.1 Typ-A Buchse, MicroSD und SD Kartenslot
- USB Typ-C Stecker zum Anschluss an den Computer
- HDMI unterstützt Auflösungen bis 4K/30Hz, FullHD 1080P/60Hz
- USB Datentransferrate von bis zu 5Gb/s
- Jeder Port unterstützt Hot Swap und Plug & Play
- OTG-Funktion - kann mit kompatiblen Smartphones & Tablets genutzt werden
- Unterstützt Windows, MacOS, Linux und Android
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, inline dockingstation, dockingstation für tablet, usb speicherkartenlesegerät, Eingabe / Ausgabe, USB Dockingstation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 560 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,42* | € 23,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,81* | € 31,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,97* | € 36,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,39* | € 51,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 47,25* | € 62,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 560 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 560 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 560 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|