Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Aktiv-Kabel, USB-A Stecker zu USB-B Stecker, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-34514A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34514A
EAN/GTIN:
     4043718332960
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
InLine® USB 2.0 Aktiv-Kabel, USB-A Stecker zu USB-B Stecker
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer USB-Verbindungen mit dem hochwertigen InLine USB 2.0 Aktiv-Kabel. Dieses Kabel ist ideal für den Anschluss von Druckern, Scannern und anderen USB-B-fähigen Geräten an Ihren Computer oder Laptop. Die aktive Signalverstärkung sorgt dafür, dass Ihre Datenübertragungen auch über längere Distanzen stabil und zuverlässig bleiben.

Technische Eigenschaften:
  • Anschlüsse: USB-A Stecker zu USB-B Stecker
  • USB-Standard: USB 2.0, abwärtskompatibel mit USB 1.1
  • Verfügbare Längen: 7,5m bis 25m
  • Aktive Signalverstärkung: Integrierte Elektronik sorgt für eine stabile und schnelle Datenübertragung
  • Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 480 Mbit/s
  • Plug & Play: Einfache Installation ohne zusätzliche Treiber
  • Stromversorgung: Über USB-Anschluss, keine externe Stromquelle erforderlich
  • Kompatibilität: Funktioniert mit allen USB-B-fähigen Geräten wie Druckern, Scannern, externen Festplatten und mehr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.