Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
InLine® USB 2.0 Kabel, USB-C Stecker an B Stecker, schwarz, 0,5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-35766
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
35766
EAN/GTIN:
4043718249985
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 2.0 Anschlusskabel
USB Typ C Stecker an USB B Stecker
Zum Anschluss z. B. von USB Drucker, USB Festplatten, Scanner etc. mit USB B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buchse
Für Datenübertragungsraten bis 480Mb/s geeignet
Unterstützt USB Power Delivery, bis 1m: 3 Ampere, bis 5m: 0,5 Ampere Ladestrom
... >
Kabel
>
USB
>
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb kabel c stecker auf b stecker
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel a auf b
,
Kabel
,
USB
,
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen