Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabelschelle 10mm rund, weiß, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-44021B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44021B
EAN/GTIN:
     4043718179022
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zum Befestigen von Kabel an der Wand, Decke oder Boden.
  • Material Schelle: Kunststoff
  • Runde Öffnung für Kabel 10mm
  • Schellenhöhe: 11,7mm
  • Farbe: weiß
  • Nagel 2,05x25mm aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,38*
4 Tage
412
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,82*
€ 15,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,42*
€ 18,74*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,38*
€ 2,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,09*
€ 2,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,01*
€ 2,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,90*
€ 2,26
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,55*
€ 1,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.