Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter P-4 Sichterheit Profi Office Piranha 5 CC, 5, Blatt, 4x33 mm Kreuzschnitt (91909)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Piranha,5,CC
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091909
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091909
EAN/GTIN:
     4044526919091
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit dem ProfiOffice Piranha 5 CC treffen Sie die richtige Wahl für die gelegentliche Vernichtung zu Hause oder in kleinen Büros. Er vernichtet unwiderruflich bis zu 5 Blatt Papier und dient einer sicheren und vertraulichen Vernichtung Ihrer Unterlagen. Geben Sie Datendiebstahl keine Chance. Mit dem ProfiOffice Aktenvernichter sind Sie immer auf der richtigen Seite! Zudem besitzen die Aktenvernichter der Piranha Serie ein unvergleichbares Preis/Leistungsverhältnis und sind in jedem Fall eine sichere Investion. Durch abheben des Schneidekopfes können Sie den Papierkorb leeren.

Technische Daten:

Schnittart:   Partikelschnitt
Partikelgröße (mm):   4 x 35
Kapazität (80 g/qm):   5 Blatt
Schnittbreite (mm):   220
Geschwindigkeit m/min:   3 1
Papierkorb (l):   16
Schalter:   Auto / Off / Rev
Laufrichtung :  Auto
Motor (W):   150
Überhitzungsschutz:   ja
Sicherheitsstufe :  3
Heft/Büroklammern:   ja/nein-
CDs und DVDs:   nein
Maße (mm):   320 x 180 x 375
Gewicht (kg):   5

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4,x,35 mm
Kapazität:
5 Blatt,80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 DIN,(66399)
Non-Stop,Betrieb:
2 Min,bei,max.,Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,1 m/Min
Schalter:
Auto,/,Aus,/,,Rückw.
Papierkorb:
16,0 l
CD,oder,DVD:
keine Stück
Heftklammern:
ja max.,DIN,24/18
Büroklammern:
nein max.26,mm
Füllstand:
ohne
Motorleistung:
150 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen nein
Länge:
180 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
7,8 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091937
ab € 52,41*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091943
ab € 39,47*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091944
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.