Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Aktenvernichter Piranha EC 5 S , 5 Blatt, 6.8 mm Streifenschnitt (91944)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Piranha EC 5 S
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091944
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091944
EAN/GTIN:
     4044526919442
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Jeden Tag gehen wichtige Informationen durch unsere Hände; sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. Allzu oft landen diese Unterlagen arglos im Papierkorb. Auch Datenträger wie CDs und Kreditkarten werden oftmals einfach in den Müll geworfen – ideal für Datendiebe! Vernichten Sie Ihre Dokumente und Daten, bevor Sie sie entsorgen. Wir helfen Ihnen dabei, mit unserem großen Sortiment an Aktenvernichter. ProfiOffice hat für jede Anwendung das richtige Gerät auf Lager. Der Piranha EC5S ist für das Home Office gedacht, für das gelegentliche vernichten von Unterlagen zu Hause. Der Aktenvernichter vernichtet bis zu 5 Blatt mit einer Grammatur von 80 g/m², geheftet oder nicht geheftet. Das geschredderte Papier wird in 6,8 mm breite Streifen geschnitten. Die maximale Einsatzzeit am Stück beträgt 2 Minuten. Danach muss er 15 Minuten lang abkühlen. Der Geräuschpegel beträgt maximal 69 dB und die Papierkorbkapazität 10 Liter. Der Schredder verfügt außerdem über eine Start-Automatik, manuelle Vor-und Rücklauffunktion und einen Überhitzungsschutz. Durch abheben des Schneidekopfes können Sie den Papierkorb leeren. Alles damit Ihre Daten sicher bleiben und kein Datenklau passieren kann.


Besonderheiten

* vernichtet 5 Blatt auf einmal
* klein und handlich
* einfaches leerenTechnische Daten

Technische Daten

Schnittart: Streifenschnitt
Schnittgröße (mm): 6,8
Kapazität (80 g/qm): 5 Blatt
Schnittbreite (mm): 220
Geschwindigkeit m/min: 3,8
Papierkorb (l): 10
Schalter: Auto / On / Fwd / Rev
Laufrichtung: manuell / auto
Motor (W): 140
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: 2
Heft/Büroklammern: ja/nein
CDs und DVDs: nein
Maße (mm): 300 x 162 x 280
Gewicht (kg): 1,6

Weitere Informationen:
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
6,8 mm
Kapazität:
5 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-1 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
2 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,8 m/Min
Schalter:
Auto / An / Aus/ Rückw.
Papierkorb:
10,0 l
CD oder DVD:
keine Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/13
Büroklammern:
nein max.26 mm
Füllstand:
ohne
Motorleistung:
140 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen nein
Länge:
162 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
1,6 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 1, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091909
ab € 42,46*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091937
ab € 52,45*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091943
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.