Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office Kreuzschnitt 8 Blatt P-4, Alligator 708, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91923)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Alligator 708 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091923
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091923
EAN/GTIN:
     4044526919237
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Jeden Tag gehen wichtige Informationen durch unsere Hände; sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. Allzu oft landen diese Unterlagen arglos im Papierkorb. Auch Datenträger wie CDs und Kreditkarten werden oftmals einfach in den Müll geworfen – ideal für Datendiebe! Vernichten Sie Ihre Dokumente und Daten, bevor Sie sie entsorgen. Wir helfen Ihnen dabei, mit unserem großen Sortiment an Aktenvernichter ProfiOffice hat für jede Anwendung das richtige Gerät auf Lager. Der Alligator 708CC ist für die Benutzung von 1-5 Personen im Büro gedacht. Der Aktenvernichter vernichtet bis zu 8 Blatt mit einer Grammatur von 80 g/m², geheftet oder nicht geheftet. Das geschredderte Papier wird in 3 x 25 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale Einsatzzeit am Stück beträgt non-stop 10 Minuten. Danach muss er 40 Minuten lang abkühlen. Er ist sehr leise während seiner Aktivität. Wir bezeichnen sein geräuscharmes Arbeiten als Whisper Technology. Der Geräuschpegel beträgt maximal 65 dB und die Papierkorbkapazität 26 Liter. Der Papierkorb ist beleuchtet, so können Sie jederzeit sehen, wann der Papierkorb voll ist. Alles damit Ihre Daten sicher bleiben und kein Datenklau passieren kann.

Besonderheiten

* bis zu 10 min. Dauerbetrieb
* besonders leiser Motor
* vernichtet zuverlässig Heft- und Büroklammern
* beleuchteter Papierkorb

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Partikelgröße (mm): 3 x 25
Kapazität (80 g/qm): 8
Schnittbreite (mm): 220
Geschwindigkeit m/min: 3,1
Papierkorb (l): 26
Schalter: on/off/rev/fwd
Laufrichtung: vor/zurück
Motor (W): 500
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: ja/ja
CDs und DVDs: nein
Maße (mm): 391 x 330 x 690
Gewicht (kg): 18

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3 x 25 mm
Kapazität:
8 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,1 m/Min
Schalter:
An / Aus / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
26,0 l
CD oder DVD:
keine Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/4
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
Fenster
Motorleistung:
500 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
330 mm
Breite:
391 mm
Höhe:
690 mm
Gewicht:
18,0 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091926
ab € 227,92*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091922
ab € 175,59*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091925
ab € 236,26*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091921
ab € 194,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.