Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office Kreuzschnitt 8 Blatt P-5, Alligator 608, vernichtet CD, DSGVO (91933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Alligator 608 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091933
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091933
EAN/GTIN:
     4044526919336
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Die Alligatoren, entwickelt für das mittlere und auch größere Büro, wurden mit einem modernen Design und einer Top Technik ausgestattet. Die Alligatoren aus der 6-er Serie lassen keine Wünsche offen. Egal ob Papier, CDs, Kredikarten oder auch mal Heftklammern, ein Alligator ist zu jeder Zeit ein sehr zuverlässiges Gerät, das für eine sichere Datenvernichtung sorgt. Der Alligator 608 CC+ ist ein hochwertiger Papieraktenvernichter mit 32 Liter Papierkorb und zusätzlichem ECO System für das Auffangen von CD und Kreditkarten Partikel. Er stoppt automatisch wenn der Papierkorb voll ist, zusätzlich ertönt ein Tonsignal bei Überfüllung. Durch den sehr kleinen Partikelschnitt können Sie viel mehr Papier vernichten und müssen nicht so oft den Papierkorb leeren.

Besonderheiten

- 8 Blatt auf einmal
- Top Business
- 32 Liter Abfallkorb
- schreddert CDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
- sehr hohe Sicherheitsstufe durch kleinste Partikelgröße

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm):  2 x 8
Kapazität (80 g/qm): 8 Blatt
Schnittbreite (mm): 217
Geschwindigkeit m/min: 1,9
Papierkorb (l): 32
Schalter: On / Off / Fwd / Rev
Laufrichtung: manuell & auto
Motor (W): 300
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: 4
Heft/Büroklammer: ja/ja
CDs und DVDs: ja
Maße (mm): 418 x 310 x 630
Gewicht (kg): 16,7

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
2 x 8 mm
Kapazität:
8 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-5 / O-1 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
8 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
217 mm
Geschwindigkeit:
1,9 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
32,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/6
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
300 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
390 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
700 mm
Gewicht:
7,8 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091947
ab € 138,08*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091948
ab € 144,04*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091945
ab € 150,89*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091922
ab € 176,80*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091923
ab € 162,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.