Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office Alligator 2022 CC Plus, 22 Blatt, 4 x 40 mm Kreuzschnitt, CD`s, 20 Min. Dauerbetrieb (91940)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Alligator 2022 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091940
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091940
EAN/GTIN:
     4044526919404
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieses Hochleistungsgerät gehört zur Professionellen Aktenvernichter Serie an und wurde exklusiv für die Business Class hergestellt. Der Alligator 2022 CC Plus eignet sich bestens für ein Großraum-Büro zwischen 5 und 15 Mitarbeiter, indem ein hoher Datentransfer in Papierform besteht. Dieses Hochleistungsgerät bietet durch seinen schnellen 600 Watt Power Motor einen ununterbrochenen Dauerbetrieb bis zu 20 min. und ist zudem noch sehr leise während seiner Aktivität. Der Hersteller bezeichnet sein geräuscharmes Arbeiten gerne als Whisper Technology. Durchaus eine geeignete Definition für den flüsterleisen Betrieb. Nicht zu vergessen sind auch die Kapazität CD´s oder Kreditkarten in kleinste Partikel zu vernichten, sowie der nicht schnell zu füllenden 53 Liter Papierkorb und eine Energiesparende Auto-Stopp Funktion. Im Lieferumfang werden Abfalltüten mit geliefert.

Besonderheiten:

- Digitale Anzeige
- Bis zu 20 min. Dauerbeterieb
- Auto-Stopp
- Überhitzungsschutz
- Vernichtet CD, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
- Hohe Geschwindigkeit
- 53 L Korb
Lieferumfang: Hochleistungs Aktenvernichter und eine Flasche mit hochwertigem Maschinenöl.

Technische Daten:

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 40
Kapazität (80 g/qm): 22 Blatt
Schnittbreite (mm): 270
Geschwindigkeit m/min: 5
Schalter: Auto / On / Fwd / Rev
Laufrichtung: manuell / auto
Papierkorb (l): 53
Motor (W): 600
Überhitzungsschutz: +
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: + / +
CDs und DVDs: +
Maße (mm): 460 x 335 x 795
Gewicht (kg): 44

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 40 mm
Kapazität:
22 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
20 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
270 mm
Geschwindigkeit:
5,0 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
53,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/8
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
600 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
335 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
795 mm
Gewicht:
44,0 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,57*
€ 831,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,69*
€ 801,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,08*
€ 783,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,79*
€ 737,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091939
ab € 578,37*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091941
ab € 736,46*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091942
ab € 761,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.