Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 3028 CC Plus, 28 Blatt, 4 x 30 mm Kreuzschnitt, CD`s, 20 Min. Dauerbetrieb (91942)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Alligator 3028 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091942
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091942
EAN/GTIN:
     4044526919428
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
ProfiOffice Aktenvernichter Alligator 3028 CC Plus 4*30 Dieses Hochleistungsgerät gehört zur Professionellen Aktenvernichter Serie an und wurde exklusiv für die Business Class hergestellt. Der Alligator 3028 CC Plus eignet sich bestens für ein Großraum-Büro zwischen 5 und 15 Mitarbeiter, indem ein sehr hoher Datentransfer in Papierform besteht. Dieses Hochleistungsgerät bietet durch seinen beeindruckenden 900 Watt Power Motor einen ununterbrochenen Dauerbetrieb bis zu 20 min. und ist zudem noch sehr leise während seiner Aktivität. Der Hersteller bezeichnet sein geräuscharmes Arbeiten gerne als Whisper Technology. Durchaus eine geeignete Definition für den flüsterleisen Betrieb. Nicht zu vergessen sind auch die Kapazität CD´s oder Kreditkarten in kleinste Partikel zu vernichten, sowie der nicht schnell zu füllenden 80 Liter Papierkorb und eine Energie sparende Auto-Stopp Funktion. Im Lieferumfang werden Abfalltüten mit geliefert.

Besonderheiten

- Digitale Anzeige
- Bis zu 20 min. Dauerbeterieb
- Auto-Stopp
- Überhitzungsschutz
- Vernichtet CD, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
- Hohe Geschwindigkeit
- 80 L Korb
- Sichere Datenvernichtung durch Partikelschnitt
Lieferumfang: Hochleistungs Aktenvernichter, Flasche mit hochwertigem Maschinenöl.

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 30
Kapazität (80 g/qm): 28 Blatt
Schnittbreite (mm): 310
Geschwindigkeit m/min: 5
Schalter: Auto / On / Fwd / Rev
Laufrichtung: manuell / auto
Papierkorb (l): 80
Motor (W): 900
Überhitzungsschutz: +
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: + / +
CDs und DVDs: +
Maße (mm): 520 x 385 x 895
Gewicht (kg): 68,7

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 30 mm
Kapazität:
28 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
20 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
310 mm
Geschwindigkeit:
5,0 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
80,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/10
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
900 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
385 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
895 mm
Gewicht:
70,0 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,56*
€ 994,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,88*
€ 983,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,57*
€ 961,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,20*
€ 940,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,42*
€ 906,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091939
ab € 578,37*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091940
ab € 619,79*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091941
ab € 736,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.