Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Partikelschnitt P-4 Profi Office Piranha 308 AF - 80 Blatt autofeed, zuverlässig schnell, DSGVO konform (91951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piranha 308 CC AF
Piranha 308 CC AF
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091951
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091951
EAN/GTIN:
     4044526919510
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Profi Papier Shredder Generation: Schredder Aktenvernichter mit automatischen Stapeleinzug durch moderne shredder papier auto-feed Technologie für bis zu 80 Blätter, um im Alltag Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.
  • Praktisch: Mit Hand-Modus für bis zu 8 Blatt auf einmal, damit Sie spontan und schnell wenige Blätter auch mit diesem paper shredder vernichten können. Und das alles nach der geforderten Datenschutznorm DSGVO für den Arbeitsplatz und unserem ProfiOffice internen Papierschredder Testsieger.
  • Beeindruckend Akten vernichten: Hohe Sicherheitsstufe P-4 mit einem platzsparenden Papierkorb von 14 Litern. Wg. den kleinen Papierschnippseln von nur 4x12 mm, müssen Sie den Papierkorb weniger oft leeren. Nur noch Aktenvernichter P5 sind weiniger oft zu leeren.
  • Wertigkeit: 10 min Dauerbetrieb im Autofeed Modus. 3 min. Dauerbetrieb im Handmodus. In diesem Modus vernichtet er zuverlässig Ihre Papier Blätter. Als Aktenvernichter-Hersteller stehen wir für geprüfte und bewährte Technik. Dieses gibt Ihnen die Sicherheit, lange an der Nutzung des Gerätes Freude zu haben.
  • Hersteller Service Versprechen: Sollten Sie bei der Nutzung unseres Aktenvernichters Probleme oder Fragen haben, werden wir durch unsere vorbildliche Kunden- und Service-Technik schnell und professionell Lösungen anbieten.

>br> Der Alligator 308 CC AF ist für die Benutzung durch 1-2 Personen im Heim Büro, the office gedacht und verfügt über ein automatisches Einzugsablagefach für bis zu 80 Blätter. Der Aktenvernichter vernichtet im Handmodus bis zu 8 Blatt a´ 80 g/m². Das Papier wird in 4 x 12 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale durgängige Einsatzzeit beträgt 3-10 Minuten. Danach empfehlen wir eine 40 minütige Abkühlzeit. Die Papierkorbkapazität beträgt 14 Liter. Der Aktenvernichter verfügt über Anzeigen für Ready-On, Rückwärts, Papierkorb voll, Überhitzung sowie Papierstau. Durch zusätzliche Rollen ist er auch mobil am Arbeitsplatz. Jeden Tag gehen wichtige Informationen durch unsere Hände; sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. Allzu oft landen diese Unterlagen arglos im Papierkorb, welches ideal für Datendiebe ist! Vernichten Sie Ihre Dokumente und Daten, bevor Sie sie entsorgen. Wir helfen Ihnen dabei, mit unserem großen Sortiment an Aktenvernichter. Egal ob für das gelegentliche zerkleinern von Kontoauszüge, Kredit- und EC-Kartenbelege, Dokumente mit persönlichen Unterschriften, Unterlagen mit Kundennummern etc., Steuererklärungen, Medizinische Daten und Korrespondenz mit Anwälten/Ämtern. Oder das tägliche vernichten von personenbezogenen Daten, Angebotsentwürfe, Betriebsergebnisse, Budgetplanungen, EDV-Listen/PC-Drucke, Gehaltsabrechnungen, Geschäftsberichte, Konstruktions- und Entwicklungsunterlagen, Kontoauszüge, Konzeptideen und strategische Überlegungen, Personal-Unterlagen, persönliche, vertrauliche Gesprächsnotizen, Verkaufs-/Absatzstatistiken, Verträge/Vertragsentwürfe sowie vertrauliche Mitteilungen. ProfiOffice hat für jede Anwendung das richtige Gerät auf Lager.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 12 mm
Kapazität:
8 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,0 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw.
Papierkorb:
14,0 l
CD oder DVD:
keine Stück
Heftklammern:
nein max. DIN 24/11
Büroklammern:
nein max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
350 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
219 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
425 mm
Gewicht:
7,7 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091956
ab € 188,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.