Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Partikelschnitt P-5 Profi Office Piranha 605 AF - 150 Blatt autofeed, zuverlässig schnell, DSGVO konform (91956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Alligator 605 CC Plus AF
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091956
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091956
EAN/GTIN:
     4044526919565
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der Alligator 605 CC AF ist für die Benutzung durch 1-5 Personen im Büro gedacht und verfügt über ein automatisches Einzugsablagefach für bis zu 150 Blätter. Der Aktenvernichter vernichtet im Handmodus bis zu 5 Blatt a´ 80 g/m². Sie können geheftete oder nicht geheftete Blätter einführen. Das Papier wird in 2 x 15 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale durgängige Einsatzzeit beträgt 10 Minuten. Danach empfehlen wir eine 40 minütige Abkühlzeit. Er ist sehr leise während des Betriebes und ist durch seine Rollen im Büro mobil. Sein geräuscharmes Arbeiten bezeichnen wir als Wisper-Technology, wobei der Geräuschpegel maximal 55 dB misst. Die Papierkorbkapazität beträgt 23 Liter. Der Aktenvernichter verfügt über Anzeigen für An-Aus, Vorwärts-Rückwärts, Papierkorb voll, Überhitzung, Papierstau sowie Tür geöffnet.

  • PROFI GENERATION: Aktenschredder mit automatischen Stapeleinzug durch moderne Autofeed Technologie für bis zu 150 Blätter, um im Alltag Zeit zu sparen und effizie

  • PRAKTISCH: Mit Hand-Modus für bis zu 5 Blatt auf einmal, damit Sie spontan und schnell wenige Blätter auch vernichten können. Und das alles nach der geforderten Datenschutznorm DSGVO für den Arbeitsplatz

  • BIS INS DETAIL GEPRÜFT: Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit, seltenes Leeren und unsere über 20 jährige Erfahrung im Vordergrund. - 3 Einstellungsmöglichkeiten lassen keine Fragen offen ( 1. Auto 2. AUS/AN, 3. Rücklauffunktion ). Jeder Papierschredder wird vor dem Versand ausgiebig und genau geprüft. Ein optisches und akustisches Signal, meldet wann der Korb entleert werden muss.

  • BEEINDRUCKEND: Hohe Sicherheitsstufe P-5 mit einem sehr großen Papierkorb von 26 Litern. Wg. den sehr kleinen Papierschnippseln von nur 2x15 mm, müssen Sie den Papierkorb weniger oft leeren.

  • WERTIGKEIT: Imponierender 10 min. Dauerbetrieb im Handmoudus. In diesem Modus vernichtet er zuverlässig Heftklammern. Als Aktenvernichter-Hersteller garantieren wir geprüfte und bewährte Technik. Dieses gibt Ihnen die Sicherheit, lange an der Nutzung des Gerätes Freude zu haben.

  • HERSTELLER SERVICE VERSPRECHEN: Sollten Sie bei der Nutzung unseres Aktenvernichters Probleme oder Fragen haben, werden wir durch unsere vorbildliche Kunden- und Service-Technik schnell und professionell Lösungen anbieten.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
2 x 15 mm
Kapazität:
5 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-5 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
5,0 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
23,0 l
CD oder DVD:
keine Stück
Heftklammern:
nein max. DIN 24/6
Büroklammern:
nein max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
180 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
239 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
10,1 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, auto-feed, autofeed, stapeleinzug, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091951
ab € 115,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.