Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6903-20-20 Hydro-Druckverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6903-20-20 Hydro-Druckverstärker
6903-20-20 Hydro-Druckverstärker
6903-20-20 Hydro-Druckverstärker
6903-20-20 Hydro-Druckverstärker
Artikel-Nr.:
     C5671-320184
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320184
EAN/GTIN:
     4020772320188
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
druckbooster
Hydro-Druckverstärker
Temperatur -40 - +120°C
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6903-20-20
Übersetzung i <br>:
2,0
max. Betriebs- <br>druck ND:
200 bar
max. Betriebs- <br>druck HD:
400 bar
Q max. ND:
12 l/min
Q max. HD:
2,0 l/min
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: druckverstärker, hydro-druckverstärke, 6903-20-20, 6903, 20, hydro-druckverstärker, hydro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,05*
€ 1.372,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,33*
€ 1.347,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,11*
€ 1.262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,35*
€ 1.213,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,51*
€ 1.162,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.