Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764AZ-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764AZ-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41012
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41012
EAN/GTIN:
     4020772041014
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen (Ausführung AZ). Mit Aufhängeloch. Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
A:
40 - 80
ØD*:
4
M:
M6
L:
220
T:
6
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764az-40-80x4, 764az, 40, 80x4, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.