Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764AZ-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764AZ-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41020
EAN/GTIN:
     4020772041021
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen (Ausführung AZ). Mit Aufhängeloch. Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
A:
40 - 80
ØD*:
5
M:
M6
L:
220
T:
6
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764az-40-80x5, 764az, 40, 80x5, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.