Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -HM 9 D Schlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911 -HM 9 D Schlüsselhalter
911 -HM 9 D Schlüsselhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-46789
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46789
EAN/GTIN:
     4020772046781
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Schlüsselhalter
mit Sechskantschraubendreher ISO 2936 (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Gewicht:
245 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.