Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6966-01 Klemmzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6966-01 Klemmzange
6966-01 Klemmzange
6966-01 Klemmzange
6966-01 Klemmzange
6966-01 Klemmzange
Artikel-Nr.:
     C5671-562215
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562215
EAN/GTIN:
     4020772023300
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Montage-Klemmzange
Ohrklemmenzange
Klemmzange
einfach wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 30 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6966-01
Haltekraft bei 250 bar:
0,78 kN
Kolbenkraft <br>bei 250 bar:
1,25 kN
Hub H min.:
1,8 mm
Hub H max.:
14 mm
Spannbereich S:
2 - 10 mm
Md:
10 Nm
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
466334
Gewicht:
1423 g
Weitere Suchbegriffe: amf klemmzange, montage klemmzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,64*
€ 982,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,74*
€ 955,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,95*
€ 897,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,37*
€ 883,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,32*
€ 867,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.