Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6966D-07 Klemmzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6966D-07 Klemmzange
6966D-07 Klemmzange
6966D-07 Klemmzange
6966D-07 Klemmzange
6966D-07 Klemmzange
Artikel-Nr.:
     C5671-562217
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562217
EAN/GTIN:
     4020772023324
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Montage-Klemmzange
Ohrklemmenzange
Klemmzange
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 30 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6966D-07
Haltekraft F bei 250 bar *:
6,7 kN
Kolbenkraft <br>bei 250 bar:
7,8 kN
Spannbereich bis:
10 mm
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
298778
Md:
25 Nm
Gewicht:
3350 g
Weitere Suchbegriffe: amf klemmzange, montage klemmzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.500,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,77*
€ 1.915,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,18*
€ 1.885,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,00*
€ 1.824,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,94*
€ 1.803,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,28*
€ 1.785,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.