Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 142 M Permanenter Folienschreiber schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 142 M Permanenter Folienschreiber schwarz
edding 142 M Permanenter Folienschreiber schwarz
edding 142 M Permanenter Folienschreiber
edding 142 M Permanenter Folienschreiber schwarz
edding 142 M Permanenter Folienschreiber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-S053741
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-142001
EAN/GTIN:
     4004764000760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Permanentmarker zum permanenten Schreiben in mittlerer Breite auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Spiritus korrigierbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des Folienschreibers ist wasserfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764000760
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentstift
Artikelbezeichnung:
edding 142 M Permanenter Folienschreiber schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ideal zum permanenten Schreiben auf transparenten Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
291200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Schwarz
Nettogewicht:
8.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, permanente Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
abwischbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 0,88*
2 Tage
1654
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
1 Tag
252
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,95*
9 Tage
432
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-141001
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-143001
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-400001
ab € 1,14*
Ähnlich
edding
4-404001
ab € 1,25*
Ähnlich
edding
4-140001
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.