Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber grün
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber grün
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber grün
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17028 - diy garden lights
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17049 - creative place cards for your wedding
Schmuck selber machen
17055 - design your own lettering artwork
17061 - diy welcome sign
17083 - wedding bunting with hand lettering
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-180001004
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180001004
EAN/GTIN:
     4004764043880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von ca 0,25 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764043880
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Sehr präzise Schreib- und Zeichenergebnisse.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
306000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
734400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Grün
Nettogewicht:
9 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Kappe mit praktischem Metallclip - kann am Schaftende aufgesteckt werden. Die Kappe hat einen hochwertigen Edelstahlclip. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Rostfreier Stahl
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
0,25 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,01*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,97*
€ 3,52*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,53*
2 Tage
37
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,66*
2 Tage
13
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,13*
€ 3,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-1300004
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.