Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1800 0,7 Präzisionsfeinschreiber grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1800 0,7 Präzisionsfeinschreiber grün
edding 1800 0,7 Präzisionsfeinschreiber grün
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 0,7 Präzisionsfeinschreiber grün
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17028 - diy garden lights
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17049 - creative place cards for your wedding
Schmuck selber machen
17055 - design your own lettering artwork
17061 - diy welcome sign
17083 - wedding bunting with hand lettering
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764325757
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180007004
EAN/GTIN:
     4004764325757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von ca 0,7 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764325757
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 1800 0,7 Präzisionsfeinschreiber grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Sehr präzise Schreib- und Zeichenergebnisse.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
309696 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Grün
Nettogewicht:
9 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Kappe mit praktischem Metallclip - kann am Schaftende aufgesteckt werden. Die Kappe hat einen hochwertigen Edelstahlclip. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Rostfreier Stahl
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-1300004
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.