Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304157790 Herst.-Nr.: 4-BTK25001 EAN/GTIN: 4004764780112 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Whiteboardmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4004764780112 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding BTK 25 Nachfülltinte Whiteboardmarker schwarz | Alleinstellungsmerkmal: | Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Whiteboardmarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 174220 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 777600 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3600 | Farbcode: | 001 | Farbe: | Schwarz | Produktverwendung: | capillary system | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Schwarz | Nettogewicht: | 29 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | lichtbeständig gegeben: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,06* | € 5,12* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 3,08* | € 5,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 3,22* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 25 Milliliter (ab € 0,1224* pro Milliliter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|