Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding BTK 25 Nachfülltinte Whiteboardmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding BTK 25 Nachfülltinte Whiteboardmarker rot
edding BTK 25 Nachfülltinte Whiteboardmarker rot
edding BTK 25 Nachfülltinte
edding BTK 25 Nachfülltinte
edding BTK 25 Nachfülltinte
edding BTK 25 Nachfülltinte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764780150
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BTK25002
EAN/GTIN:
     4004764780150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Whiteboardmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764780150
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding BTK 25 Nachfülltinte Whiteboardmarker rot
Alleinstellungsmerkmal:
Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Whiteboardmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
173260 G
Paletten-Abmessung Volumen:
777600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3600
Farbcode:
002
Farbe:
Rot
Produktverwendung:
capillary system
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Rot
Nettogewicht:
29 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
lichtbeständig gegeben:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1212* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.