Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4090 Kreidemarker blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 4090 Kreidemarker blau
edding 4090 Kreidemarker blau
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker blau
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker
20017 - animal drawings on windows
edding 4090 Kreidemarker
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4090 Kreidemarker
edding 4090 Kreidemarker
Fensterbilder im Winter
17018 - kitchen notice board
Artikel-Nr.:
     3310-ED-4090-003
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090003
EAN/GTIN:
     4004764787760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-15 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764787760
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4090 Kreidemarker blau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
272720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
4000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
56 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra breite Strichbreite. Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
4-15 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,52*
€ 5,86*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,93*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 6,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095003
ab € 2,15*
Ähnlich
edding
4-4200003
ab € 1,04*
Ähnlich
edding
4-4500003
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-90010
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.