Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4090 Kreidemarker grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4090 Kreidemarker grün
edding 4090 Kreidemarker grün
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker grün
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker
20017 - animal drawings on windows
edding 4090 Kreidemarker
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4090 Kreidemarker
edding 4090 Kreidemarker
Fensterbilder im Winter
17018 - kitchen notice board
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764787791
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090004
EAN/GTIN:
     4004764787791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-15 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764787791
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4090 Kreidemarker grün
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
280000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
4000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
55.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra breite Strichbreite. Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
4-15 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095004
ab € 2,15*
Ähnlich
edding
4-4200004
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4500004
ab € 1,53*
Ähnlich
edding
4-90011
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.