| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764871964 Herst.-Nr.: 4-RBTK25003 EAN/GTIN: 4004764871964 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Kapillarsystem geeignet für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen des Whiteboardmarkers edding retract 12. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4004764871964 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding RBTK 25 Nachfülltinte retract 12 Whiteboardmarker blau | Alleinstellungsmerkmal: | Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer des edding retract 12 Whiteboardmarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 152520 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 633600 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3600 | Farbcode: | 003 | Farbe: | Blau | Produktverwendung: | capillary system | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Blau | Nettogewicht: | 29 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | lichtbeständig gegeben: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |