Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 5200 Permanentspray Kunststoffgrundierung farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 5200 Permanentspray Kunststoffgrundierung farblos
edding 5200 Permanentspray Kunststoffgrundierung farblos
18008 - birds on canvas
edding 5200 Permanentspray Kunststoffgrundierung farblos
18014 - fir cones
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack
20041 - spray paint your shelf
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3310-ED-5200-998
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5200998
EAN/GTIN:
     4004764956449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Kunststoffgrundierung
Holzmarker
Kunststoffmarker
Grundierung zur Vorbereitung von Hartkunststoffen vor der Lackierung mit Acryl-, Kunstharz- oder Nitrozelluloselacken. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Die Grundierung hat eine hohe Deckkraft und trocknet schnell. Die Grundierung ist transparent. Wechselsprühköpfe erhältlich. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Trocken und überstreichbar nach etwa 15 Minuten.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32082090
Garantiedauer:
10
GTIN:
4004764956449
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kunststoffgrundierung
Artikelbezeichnung:
edding 5200 Permanentspray Kunststoffgrundierung farblos
Alleinstellungsmerkmal:
Bereitet beschichtbaren Kunststoff für lösemittelhaltigen Lack vor..
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
238392 G
Paletten-Abmessung Volumen:
912000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1032
Farbcode:
998
Farbe:
Kunststoffgrundierung farblos
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Kunststoffgrundierung farblos
Inhalt (Spray):
200.00 ml
Nettogewicht:
218 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem schnell trocknend - kann nach ca. 15 Minuten überlackiert werden. Einfache Anwendung. Geringer Sprühnebel durch ausbalanciertes Drucksystem.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Matt
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Wasserbasis gefertigt:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,81*
€ 7,28*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,81*
€ 7,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,91*
€ 7,40*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,10*
€ 36,64*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02405* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.