Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 28/360 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 28/360 Ersatzspitzen
edding 28/360 Ersatzspitzen
edding 28/360 Ersatzspitzen
edding 28/360 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764957194
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28360N
EAN/GTIN:
     4004764957194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ersatzspitzen für den edding 28 EcoLine Whiteboardmarker und den edding 360 Whiteboardmarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5 - 3 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764957194
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 28/360 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
28800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-28, e-360
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
1,5-3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.