Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5024 ersetzt Kyocera TK-560K - schwarz - 12.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5024 Kyocera TK-560K - Schwarz - 12000 Seiten
EDD-5024 Kyocera TK-560K - Schwarz - 12000 Seiten
EDD-5024 Kyocera TK-560K - Schwarz - 12000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983452
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5024
EAN/GTIN:
     4004764983452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-560K. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 12.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys P 6030 cdn, FS-C 5300 DN, FS-C 5300 Series, FS-C 5350 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-560K
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983452
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5024 ersetzt Kyocera TK-560K - schwarz - 12.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5024 ersetzt Kyocera TK-560K - schwarz - 12.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
64080 G
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
12000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
460 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5025
ab € 42,27*
Ähnlich
edding
18-5026
ab € 42,12*
Ähnlich
edding
18-5027
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.