Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5025 ersetzt Kyocera TK-560C - cyan - 10.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5025 Kyocera TK-560C - Cyan - 10000 Seiten
EDD-5025 Kyocera TK-560C - Cyan - 10000 Seiten
EDD-5025 Kyocera TK-560C - Cyan - 10000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983469
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5025
EAN/GTIN:
     4004764983469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-560C. Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 10.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera FS-C 5100 DN, Ecosys P 6030 cdn, FS-C 5300 DN, FS-C 5300 Series, FS-C 5350 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-560C
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983469
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5025 ersetzt Kyocera TK-560C - cyan - 10.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5025 ersetzt Kyocera TK-560C - cyan - 10.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
10000
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
340 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5024
ab € 58,29*
Ähnlich
edding
18-5026
ab € 43,03*
Ähnlich
edding
18-5027
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.