Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5027 ersetzt Kyocera TK-560Y - gelb - 10.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5027 Kyocera TK-560Y - Gelb - 10000 Seiten
EDD-5027 Kyocera TK-560Y - Gelb - 10000 Seiten
EDD-5027 Kyocera TK-560Y - Gelb - 10000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983483
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5027
EAN/GTIN:
     4004764983483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-560Y. Druckfarbe: gelb. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 10.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys P 6030 cdn, FS-C 5300 DN, FS-C 5300 Series, FS-C 5350 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-560Y
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983483
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5027 ersetzt Kyocera TK-560Y - gelb - 10.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5027 ersetzt Kyocera TK-560Y - gelb - 10.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
10000
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
340 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5024
ab € 58,80*
Ähnlich
edding
18-5025
ab € 42,27*
Ähnlich
edding
18-5026
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.