Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-320 ersetzt Canon PGI-550XL - Text schwarz - 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-320 Canon PGI-550XL - Text-Schwarz - 25 ml
EDD-320 Canon PGI-550XL - Text-Schwarz - 25 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023135461
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-320
EAN/GTIN:
     4043023135461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-550XL. Druckfarbe: Text schwarz. Inhalt: 25 ml. Seitenreichweite: 500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 7250, Pixma IP 8750, Pixma IX 6850, Pixma MG 5450, Pixma MG 5550, Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6350, Pixma MG 6450, Pixma MG 6650, Pixma MG 7150, Pixma MG 7550, Pixma MX 725, Pixma MX 925.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-550XL
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023135461
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-320 ersetzt Canon PGI-550XL - Text schwarz - 25 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-320 ersetzt Canon PGI-550XL - Text schwarz - 25 ml
Paletten-Abmessung Volumen:
1132800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
42 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone edding
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-321
ab € 4,81*
Ähnlich
edding
18-322
ab € 2,16*
Ähnlich
edding
18-323
ab € 4,82*
Ähnlich
edding
18-324
ab € 2,16*
Ähnlich
edding
18-502
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.