Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-502 ersetzt Canon PGI-550XL/CLI-551XL Multipack 5 - BK/C/M/Y


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EDD-502 Canon PGI-550XL/CLI-551XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 25 ml + 4x 13 ml
EDD-502 Canon PGI-550XL/CLI-551XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 25 ml + 4x 13 ml
Artikel-Nr.:
     1375-101022399
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-502
EAN/GTIN:
     4043023894894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-550XL/CLI-551XLBK/C/M/Y Multipack 5. Druckfarbe: Text schwarz, foto-schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 25 ml + 4x 13 ml. Seitenreichweite: 500/n.a./845/845/845 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 7250, Pixma IP 8750, Pixma IX 6850, Pixma MG 5450, Pixma MG 5550, Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6350, Pixma MG 6450, Pixma MG 6650, Pixma MG 7150, Pixma MG 7550, Pixma MX 725, Pixma MX 925.
Weitere Informationen:
Inhalt:
77.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-550XL/CLI-551XLBK/C/M/Y Multipack 5
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023894894
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-502 ersetzt Canon PGI-550XL/CLI-551XL Multipack 5 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-502 ersetzt Canon PGI-550XL/CLI-551XL Multipack 5 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Volumen:
1132800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
150 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner edding, druckerpatrone für canon
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 14,45*
€ 20,94*
1 Tag
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 22,03*
8 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,83*
€ 22,09*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 29,66*
3 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 22,79*
€ 30,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 288 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 14,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-320
ab € 2,27*
Ähnlich
edding
18-321
ab € 4,81*
Ähnlich
edding
18-322
ab € 2,14*
Ähnlich
edding
18-323
ab € 4,78*
Ähnlich
edding
18-324
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.