Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-324 ersetzt Canon CLI-551XL - gelb - 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-324 Canon CLI-551XL - Gelb - 13 ml
EDD-324 Canon CLI-551XL - Gelb - 13 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023189433
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-324
EAN/GTIN:
     4043023189433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-551XL. Druckfarbe: gelb. Inhalt: 13 ml. Seitenreichweite: 845 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 7250, Pixma IP 8750, Pixma IX 6850, Pixma MG 5450, Pixma MG 5550, Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6350, Pixma MG 6450, Pixma MG 6650, Pixma MG 7150, Pixma MG 7550, Pixma MX 725, Pixma MX 925.
Weitere Informationen:
Inhalt:
13.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon CLI-551XL
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023189433
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-324 ersetzt Canon CLI-551XL - gelb - 13 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-324 ersetzt Canon CLI-551XL - gelb - 13 ml
Paletten-Abmessung Volumen:
1132800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
27 G
Druckfarbe:
Gelb
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-320
ab € 2,27*
Ähnlich
edding
18-321
ab € 4,81*
Ähnlich
edding
18-322
ab € 2,14*
Ähnlich
edding
18-323
ab € 4,78*
Ähnlich
edding
18-502
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.