Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-342 ersetzt HP 950XL (CN045AE) - schwarz - 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-342 HP 950XL (CN045AE) - Schwarz - 75 ml
EDD-342 HP 950XL (CN045AE) - Schwarz - 75 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023152697
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-342
EAN/GTIN:
     4043023152697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 950XL (CN045AE). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 75 ml. Seitenreichweite: 2.890 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP OfficeJet Pro 251 dw, OfficeJet Pro 276 dw, OfficeJet Pro 8100 ePrinter, OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One, OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One, OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One.
Weitere Informationen:
Inhalt:
75.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 950XL (CN045AE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023152697
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-342 ersetzt HP 950XL (CN045AE) - schwarz - 75 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-342 ersetzt HP 950XL (CN045AE) - schwarz - 75 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
433368 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
142 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-343
ab € 10,96*
Ähnlich
edding
18-344
ab € 10,96*
Ähnlich
edding
18-345
ab € 10,76*
Ähnlich
edding
18-427
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.