Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-343 ersetzt HP 951XL (CN046AE) - cyan - 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-343 HP 951XL (CN046AE) - Cyan - 30 ml
EDD-343 HP 951XL (CN046AE) - Cyan - 30 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023236595
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-343
EAN/GTIN:
     4043023236595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 951XL (CN046AE). Druckfarbe: cyan. Inhalt: 30 ml. Seitenreichweite: 2.295 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP OfficeJet Pro 251 dw, OfficeJet Pro 276 dw, OfficeJet Pro 8100 ePrinter, OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One, OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One, OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 951XL (CN046AE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023236595
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-343 ersetzt HP 951XL (CN046AE) - cyan - 30 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-343 ersetzt HP 951XL (CN046AE) - cyan - 30 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
248508 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
74 G
Druckfarbe:
Cyan
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-342
ab € 10,74*
Ähnlich
edding
18-344
ab € 10,96*
Ähnlich
edding
18-345
ab € 10,76*
Ähnlich
edding
18-427
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.