Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-427 ersetzt HP 950XL/951XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 75 ml + 3x 30 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EDD-427 HP 950XL/951XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 75 ml + 3x 30 ml
EDD-427 HP 950XL/951XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 75 ml + 3x 30 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023784874
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-427
EAN/GTIN:
     4043023784874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen HP 950XL/951XL (CN045/CN046/CN047/CN048) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 75 ml + 3x 30 ml. Seitenreichweite: 2890/2295/2295/2295 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP OfficeJet Pro 251 dw, OfficeJet Pro 276 dw, OfficeJet Pro 8100 ePrinter, OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One, OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One, OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One, OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One.
Weitere Informationen:
Inhalt:
165.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 950XL/951XL (CN045/CN046/CN047/CN048) Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023784874
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-427 ersetzt HP 950XL/951XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 75 ml + 3x 30 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-427 ersetzt HP 950XL/951XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 75 ml + 3x 30 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
109800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
873600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
334 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-342
ab € 10,74*
Ähnlich
edding
18-343
ab € 10,96*
Ähnlich
edding
18-344
ab € 10,96*
Ähnlich
edding
18-345
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.