Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-173 ersetzt HP 27 (C8727A) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-173 HP 27 (C8727A) - Schwarz - 21 ml
EDD-173 HP 27 (C8727A) - Schwarz - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601737
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-173
EAN/GTIN:
     4043023601737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 27 (C8727A). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 690 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 3300 Series, DeskJet 3320, DeskJet 3320 V, DeskJet 3322, DeskJet 3325, DeskJet 3400 Series, DeskJet 3420, DeskJet 3425, DeskJet 3450, DeskJet 3520 V, DeskJet 3520 W, DeskJet 3535, DeskJet 3550, DeskJet 3550 V, DeskJet 3620, DeskJet 3645, DeskJet 3650, DeskJet 3650 V, DeskJet 3651, DeskJet 3652, DeskJet 3740, DeskJet 3744, DeskJet 3745, DeskJet 3745 V, DeskJet 3840, DeskJet 3845, DeskJet 5600 Series, DeskJet 5650, DeskJet 5650 W, DeskJet 5652, DeskJet 5655, DeskJet 5850, OfficeJet 4200 Series, OfficeJet 4214, OfficeJet 4215, OfficeJet 4215 Series, OfficeJet 4215 V, OfficeJet 4215 XI, OfficeJet 4219, OfficeJet 4250, OfficeJet 4251, OfficeJet 4252, OfficeJet 4255, OfficeJet 4259, OfficeJet 4300 Series, OfficeJet 4314, OfficeJet 4315, OfficeJet 4315 Series, OfficeJet 4315 V, OfficeJet 4315 XI, OfficeJet 4352, OfficeJet 4355, OfficeJet 4359, OfficeJet 4625, OfficeJet 4700 Series, OfficeJet 4712, OfficeJet 5600 Series, OfficeJet 5605, OfficeJet 5605 Z, OfficeJet 5610, OfficeJet 5610 Series, OfficeJet 5610 V, OfficeJet 5610 XI, OfficeJet 5615, OfficeJet Pro 3610, PSC 1200 Series, PSC 1205, PSC 1210, PSC 1210 XI, PSC 1215, PSC 1217, PSC 1219, PSC 1310, PSC 1312, PSC 1315, PSC 1315 S, PSC 1315 Series, PSC 1315 V, PSC 1315 XI, PSC 1317.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 27 (C8727A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601737
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-173 ersetzt HP 27 (C8727A) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-173 ersetzt HP 27 (C8727A) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
210600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
62 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-163
ab € 17,41*
Ähnlich
edding
18-174
ab € 14,02*
Ähnlich
edding
18-175
ab € 10,17*
Ähnlich
edding
18-176
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.