Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-174 ersetzt HP 28 (C8728A) - 3-Farbig - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-174 HP 28 (C8728A) - 3-Farbig - 21 ml
EDD-174 HP 28 (C8728A) - 3-Farbig - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601744
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-174
EAN/GTIN:
     4043023601744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 28 (C8728A). Druckfarbe: 3-Farbig. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 390 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 3300 Series, DeskJet 3320, DeskJet 3320 V, DeskJet 3322, DeskJet 3325, DeskJet 3400 Series, DeskJet 3420, DeskJet 3425, DeskJet 3450, DeskJet 3520 V, DeskJet 3520 W, DeskJet 3535, DeskJet 3550, DeskJet 3550 V, DeskJet 3620, DeskJet 3645, DeskJet 3650, DeskJet 3650 V, DeskJet 3651, DeskJet 3652, DeskJet 3740, DeskJet 3744, DeskJet 3745, DeskJet 3745 V, DeskJet 3840, DeskJet 3845, Fax 1240, Fax 1240 XI, OfficeJet 4100 Series, OfficeJet 4105, OfficeJet 4105 Z, OfficeJet 4110, OfficeJet 4110 Series, OfficeJet 4110 V, OfficeJet 4110 XI, OfficeJet 4110 Z, OfficeJet 4115, OfficeJet 4200 Series, OfficeJet 4214, OfficeJet 4215, OfficeJet 4215 Series, OfficeJet 4215 V, OfficeJet 4215 XI, OfficeJet 4219, OfficeJet 4250, OfficeJet 4251, OfficeJet 4252, OfficeJet 4255, OfficeJet 4259, OfficeJet 5500, OfficeJet 5500 Series, OfficeJet 5505, OfficeJet 5510, OfficeJet 5510 Series, OfficeJet 5510 V, OfficeJet 5510 XI, OfficeJet 5515, OfficeJet Pro 3610, PSC 1100 Series, PSC 1110, PSC 1110 Series, PSC 1110 V, PSC 1110 XI, PSC 1200 Series, PSC 1205, PSC 1210, PSC 1210 XI, PSC 1215, PSC 1217, PSC 1219, PSC 1310, PSC 1312, PSC 1315, PSC 1315 S, PSC 1315 Series, PSC 1315 V, PSC 1315 XI, PSC 1317.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 28 (C8728A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601744
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-174 ersetzt HP 28 (C8728A) - 3-Farbig - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-174 ersetzt HP 28 (C8728A) - 3-Farbig - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207792 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
512
Farbe:
3-colour
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
3-colour
Nettogewicht:
61 G
Druckfarbe:
3-colour
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-162
ab € 11,72*
Ähnlich
edding
18-173
ab € 8,57*
Ähnlich
edding
18-175
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.