Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 90 Glasboardmarker gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 90 Glasboardmarker gelb
edding 90 Glasboardmarker gelb
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
edding 90 Glasboardmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305002877
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-90005
EAN/GTIN:
     4057305002877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Glasboardmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Glastafelmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Die Glastafelmarkertinte ist lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4057305002877
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Glasmarker
Artikelbezeichnung:
edding 90 Glasboardmarker gelb
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Leicht und rückstandsfrei trocken abwischbar, deckende und brillante Farben.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
365600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
20.5 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Gelb
Strichstärke:
2-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360005
ab € 0,76*
Ähnlich
edding
4-380001
ab € 0,69*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.