| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305003461 Herst.-Nr.: 4-90999 EAN/GTIN: 4057305003461 |
| | |
|
| | |
| Glasboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Glasboards sowie den meisten Glasoberflächen. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Glastafelmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Die Glastafelmarkertinte ist lichtbeständig. Die Packung enthält die Farben 4 x weiß, 2 x schwarz, 1 x gelb, 1 x violett, 1 x hellblau und 1 x hellgrün. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4057305003461 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Glasmarker | Artikelbezeichnung: | edding 90 Glasboardmarker 10er-Faltschachtel sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Leicht und rückstandsfrei trocken abwischbar, deckende und brillante Farben. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 321824 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 756480 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1280 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 243 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10er-Faltschachtel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 2-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker rundspitze 2-3mm, flipchart-marker edding, flipchart marker |
| | |
| |