Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Verbindungskabel, Typ A auf C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300148-040-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300148-040-S
EAN/GTIN:
     4016032455257
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Type-C Verbindungskabel, Typ A auf C

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 30/22
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 4 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
30/22
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
4 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.