Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Verbindungskabel, Typ C auf A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300154-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300154-018-S
EAN/GTIN:
     4016032455240
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Type-C Verbindungskabel, Typ C auf A

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, e. G. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (e. G. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Schnelle USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschluss 1: 2 x USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 22
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: ungeschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
2 x USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
22
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
1.8 m
Schirmung:
ungeschirmt
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.